• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trockenschleifscheibe Diamant Kunstharz 127x63x32mm Form 6BB C46J5V15

Artikel-Nr.: 24299
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 24299
EAN / GTIN 9003170242998
Herstellernummer 24299

Beschreibung

Beschreibung:

Für die Bearbeitung von Hartmetall bietet diese Siliziumkarbidscheibe eine Alternative zu Superschleifmitteln mit gutem Preis-Leistungsverhältnis. Ihre idealen Einsatzbereiche liegen beim Schleifen von Bergbohrern und Nachschärfen von Werkzeugen in Steinmetzbetrieben.

Merkmal:

  • Form: 6BB ZYLINDRISCHER SCHLEIFTOPF
  • Korngröße: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : W22,5 / E13
  • Abmessung (D x T x H): 127 x 63 x 32 mm
  • Durchmesser: 127 mm
  • Stärke: 63 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkstoffeignung: Hartmetall

Vorteil:

  • Gutes Preis-Leistungsverhältnis
  • Spezieller Einsatz in Steinmetzbetrieben

Verwendung:

  • Für die Bearbeitung von Werkzeugen aus Hartmetall
  • Für das Schleifen von Bergbohrern und das Nachschärfen von Werkzeugen in Steinmetzbetrieben

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb