• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ TORX Steckschlüssel E12

Artikel-Nr.: 2425 E12
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2425 E12
EAN / GTIN 4991644009695
Herstellernummer 2425 E12
L-Nummer L60050 8997

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 23 mm
Dimension D2: 12,9 mm
D1: 14,3 mm
Länge: 9,3 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
E12
Innentorx
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb