• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ TORX Steckschlüssel E10

Artikel-Nr.: 2425 E10
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2425 E10
EAN / GTIN 4991644003662
Herstellernummer 2425 E10
L-Nummer L60050 6325

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 22 mm
Dimension D2: 12 mm
D1: 11,3 mm
Länge: 8,2 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
E10
Innentorx
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb