• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwagen mit Stahlblech-Wannen

Artikel-Nr.: 2422W
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 2422W
EAN / GTIN 4017976424224
Herstellernummer 2422W

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 3 Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 600
Ladeflächenlänge (mm): 1000
Ladeflächenbreite (mm): 700
Etagenhöhen (mm): 270, 585, 900
Gesamtlänge (mm): 1197
Gesamtbreite (mm): 709
Gesamthöhe (mm): 900
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb