• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwagen mit Stahlblech-Plattformen

Artikel-Nr.: 2422B
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 2422B
    EAN / GTIN 4017976724225
    Herstellernummer 2422B

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 3 Plattformen aus Stahlblech, bündig im Rahmen, sauber eingeschweißt, ebenfalls pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 600
    Ladeflächenlänge (mm): 1000
    Ladeflächenbreite (mm): 700
    Etagenhöhen (mm): 270, 585, 900
    Gesamtlänge (mm): 1197
    Gesamtbreite (mm): 709
    Gesamthöhe (mm): 900
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 200 x 40

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb