• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwagen mit Stahlblech-Wannen

Artikel-Nr.: 2420W
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 2420W
    EAN / GTIN 4017976424200
    Herstellernummer 2420W

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 3 Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 500
    Ladeflächenlänge (mm): 850
    Ladeflächenbreite (mm): 500
    Etagenhöhen (mm): 228, 544, 860
    Gesamtlänge (mm): 1047
    Gesamtbreite (mm): 509
    Gesamthöhe (mm): 860
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 160 x 40

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb