• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeschärfschleifscheibe 300x10x32 mm Form 1 M455A809K6B22/63

Artikel-Nr.: 241857
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Flachschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 241857
    EAN / GTIN 9003172418575
    Herstellernummer 241857

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Tyrolit bietet Ihnen ein breites Sortiment an Werkzeugen, abgestimmt auf diverse Schleifmaschinen und Zahnteilungen. Diese sind für Trocken- und Nassschliff für HSS, CV und stellitierte Sägen geeignet. Die Produkte sind erhältlich in unterschiedlichen Randprofilen Form 1, 1F, 1C im Durchmesserbereich von 150 - 350 mm.

    Merkmal:

    • Form: gerade
    • Korngröße: 80
    • Vs /max: 63 m/s
    • Spezifikation : M455A809K6B22 /63
    • Abmessung (D x T x H): 300 x 10 x 32 mm
    • Durchmesser: 300 mm
    • Stärke: 10 mm
    • Bohrung: 32 mm
    • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

    Vorteil:

    • Hohe Profilhaltigkeit
    • Für Nassschliff
    • Auf Oberflächenanforderung angepasst

    Verwendung:

    • Für den Trocken- und Nassschliff von HSS, CV und stellitierte Sägen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb