Ausführung:
unmontiert
Beschreibung:
Tischwagen mit dem MultiVario Baukasten-System aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. 2 Plattformen aus Stahlblech, bündig im Rahmen, sauber eingeschweißt, ebenfalls pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 500
Ladeflächenlänge (mm): 600
Ladeflächenbreite (mm): 600
Etagenhöhen (mm): 228, 544, 860
Gesamtlänge (mm): 737
Gesamtbreite (mm): 609
Gesamthöhe (mm): 860
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 160 x 40