• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ANSI/AGD Ausführung Edelsteingelagert, 1", 0,001"

Artikel-Nr.: 2416AB-10
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
Artikelnummer 2416AB-10
EAN / GTIN 4946368843032
Herstellernummer 2416AB-10

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard, Zoll Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Feststellschraube und Hubhebel (optional) können entweder rechts oder links angebracht werden. Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich. Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen und eine sichere Haftung zwischen Außenring und dem Glas, sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern das Flüssigkeiten eindringen können.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 1″
Genauigkeit: ±0,002″
Skalenteilungswert: 0,001″
Wiederholpräzision: ±0,0002″
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb