• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, Abschlussdeckel mit Öse, ANSI/AGD Ausführung 1", 0,001"

Artikel-Nr.: 2416A
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2416A
EAN / GTIN 4946368842981
Herstellernummer 2416A

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard, Zoll Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Feststellschraube und Hubhebel (optional) können entweder rechts oder links angebracht werden. Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich. Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen und eine sichere Haftung zwischen Außenring und dem Glas, sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern das Flüssigkeiten eindringen können.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 1″
Genauigkeit: ±0,002″
Skalenteilungswert: 0,001″
Wiederholpräzision: ±0,0002″
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb