• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel (MM) 7 mm

Artikel-Nr.: 2415M 7mm
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2415M 7mm
EAN / GTIN 4991644010554
Herstellernummer 2415M 7mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 22 mm
Dimension D2: 11,7 mm
D1: 12,5 mm
Länge: 6,1 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 7 mm
Innenvierkant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb