• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel (MM) 6 mm

Artikel-Nr.: 2415M 6mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2415M 6mm
EAN / GTIN 4991644003211
Herstellernummer 2415M 6mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 22 mm
Dimension D2: 11,7 mm
D1: 11 mm
Länge: 5,4 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 6 mm
Innenvierkant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb