• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel (MM) 10 mm

Artikel-Nr.: 2415M 10mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2415M 10mm
EAN / GTIN 4991644003235
Herstellernummer 2415M 10mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 22 mm
Dimension D2: 16 mm
D1: 17,4 mm
Länge: 8,2 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 10 mm
Innenvierkant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb