• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel (SURFACE DRIVE) 4.5 mm

Artikel-Nr.: 2410M 4.5mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2410M 4.5mm
EAN / GTIN 4991644002436
Herstellernummer 2410M 4.5mm
L-Nummer L60050 7215

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 22 mm
Dimension D2: 11,2 mm
D1: 7,3 mm
Länge: 4 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 4.5 mm
Surface Drive
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb