• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel (MM) 3 mm

Artikel-Nr.: 2405M 3mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2405M 3mm
EAN / GTIN 4991644000616
Herstellernummer 2405M 3mm
L-Nummer L60050 223

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 22 mm
Dimension D2: 11,2 mm
D1: 5,5 mm
Länge: 2,6 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 3 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb