KOMET® UniTurn® Gewindebohrstange, rechts 5/M6 mm

Artikel-Nr.: 240200 5/M6
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / Regelgewinde (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Bohrungen ab ⌀ Dmin 5 mm
    Regelgewinde M6
    Innenkühlung ja
    für Steigung bis 1 mm
    Schaft-⌀ d 8 mm
    f 2,25 mm
    a 4,7 mm
    s 0,55 mm
    passender Klemmhalter Nr. 240100 12/8; 16/8
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 240200 5/M6
    EAN / GTIN 4047109072541
    Herstellernummer H54 52150.1082

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    145
    Alu (kurzspanend)
    N
    145
    Alu > 10% Si
    N
    130
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    70
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    65
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    40
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    45
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schneidstoff = BK 82.
    Ab Größe 5 mit innerer Kühlmittelzufuhr, bei kleineren Durchmessern erfolgt die Kühlmittelübertragung über den Halter.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb