• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwagen Infektionsschutzausstattung

Artikel-Nr.: 2402-IS1
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Tischwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2402-IS1
EAN / GTIN 4017976202402
Herstellernummer 2402-IS1
L-Nummer L90070 338

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Tischwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Zusätzlich ausgestattet mit Infektionsschutzwand 5901, Desinfektionsmittelhalterung 1393-B0500 (für 500 ml Bode-Flasche) und Sprühflaschenhalterung 1391. (Flaschen nicht im Lieferumfang enthalten)

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 600
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 700
Etagenhöhen (mm): 270, 900
Gesamtlänge (mm): 1197
Gesamtbreite (mm): 758
Gesamthöhe (mm): 2010
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb