KOMET® UniTurn® Stechbohrstange, rechts 3/1 mm

Artikel-Nr.: 240154 3/1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Bohrungen ab ⌀ Dmin 3 mm
    Stechbreite w 1 mm
    Nutzlänge 15 mm
    Innenkühlung ja
    Schaft-⌀ d 4 mm
    f 1,25 mm
    a 2,7 mm
    maximale Stechtiefe tmax 0,7 mm
    passender Klemmhalter Nr. 240100 12/4; 16/4
    Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,02 mm/U
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 240154 3/1
    EAN / GTIN 4047109071476
    Herstellernummer H52 32150.1082

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    145
    Alu (kurzspanend)
    N
    145
    Alu > 10% Si
    N
    130
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    70
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    65
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    40
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    45
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schneidstoff = BK 82.
    Ab Größe 5 mit innerer Kühlmittelzufuhr, bei kleineren Durchmessern erfolgt die Kühlmittelübertragung über den Halter.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb