KOMET® UniTurn® Kopierbohrstange, links 4 mm

Artikel-Nr.: 240123 4
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Bohrungen ab ⌀ Dmin 4 mm
    Nutzlänge 25 mm
    Schaft-⌀ d 4 mm
    Radius R 0,1 mm
    f 1,75 mm
    a 3,7 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 0,3 mm
    maximale Stechtiefe tmax 0,8 mm
    passender Klemmhalter Nr. 240100 12/4; 16/4
    Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,02 mm/U
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 240123 4
    EAN / GTIN 4047109071070
    Herstellernummer H51 41250.0182

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    180
    Alu (kurzspanend)
    N
    180
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    70
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schneidstoff = BK 82.
    Ab Größe 5 mit innerer Kühlmittelzufuhr, bei kleineren Durchmessern erfolgt die Kühlmittelübertragung über den Halter.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb