KOMET® UniTurn® Kopierbohrstange, rechts, L2 = 25 mm, ⌀ Dmin: 8mm

Artikel-Nr.: 240122 8
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrungen ab ⌀ Dmin 8 mm
Nutzlänge 25 mm
Innenkühlung ja
Schaft-⌀ d 8 mm
Radius R 0,2 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,6 mm
maximale Stechtiefe tmax 2,5 mm
passender Klemmhalter Nr. 240100 12/8; 16/8
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,02 mm/U
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 240122 8
Herstellernummer H51 82250.0282

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
180
Alu (kurzspanend)
N
180
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
100
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff = BK 82.
Ab Größe 5 mit innerer Kühlmittelzufuhr, bei kleineren Durchmessern erfolgt die Kühlmittelübertragung über den Halter.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb