{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Bohrungen ab ⌀ Dmin | 4 mm | |
Nutzlänge | 20 mm | |
Schaft-⌀ d | 4 mm | |
Radius R | 0,1 mm | |
f | 1,75 mm | |
a | 3,7 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,3 mm | |
maximale Stechtiefe tmax | 0,8 mm | |
passender Klemmhalter Nr. 240100 | 12/4; 16/4 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 240118 4 | |
EAN / GTIN | 4047109071100 | |
Herstellernummer | H51 42200.0182 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMET® UniTurn® Kopierbohrstange, rechts, L2 = 20 mm, ⌀ Dmin: 4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
51,00 €
50,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
66,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
66,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
66,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
66,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
66,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
66,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Radius R | 0,1 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Schaft-⌀ d | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen | Schneideinsatz zum Drehen | Schneideinsatz zum Drehen | Schneideinsatz zum Drehen | Schneideinsatz zum Drehen | Schneideinsatz zum Drehen | Schneideinsatz zum Drehen |