• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel (Whitworth Zoll) BA4

Artikel-Nr.: 2400W BA4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2400W BA4
EAN / GTIN 4991644003051
Herstellernummer 2400W BA4

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 22 mm
Dimension D2: 11,2 mm
D1: 9,6 mm
Länge: 5,8 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
BA4
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb