• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel (Whitworth Zoll) BA0

Artikel-Nr.: 2400W BA0
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2400W BA0
EAN / GTIN 4991644003099
Herstellernummer 2400W BA0

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 22 mm
Dimension D2: 13,6 mm
D1: 14,9 mm
Länge: 3 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
BA0
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb