• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel (MM), Z-Serie 7 mm

Artikel-Nr.: 2400MZ 7mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2400MZ 7mm
EAN / GTIN 4991644009831
Herstellernummer 2400MZ 7mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 14 mm
Dimension D2: 11 mm
D1: 9,9 mm
Länge: 3,5 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 7 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb