KOMET® Bohrstahlhalter B8

Artikel-Nr.: 240070 B8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 100 mm
Breite 12 mm
Höhe 12 mm
Aufnahmebohrung 8 ; 8 mm
Schneidkantenhöhe d 6 mm
Produktart Schneidenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 240070 B8
EAN / GTIN 4047109003996
Herstellernummer H05 25110

Beschreibung

Ausführung:

Auf beiden Seiten versetzt geschlitzt.

Verwendung:

Zum Spannen der Bohrschaftstähle Nr. 240074 − Nr. 240088, oder für HSS-Runddrehlinge Nr. 295020.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb