Halter für Radien-Wendeschneidplatten 25 mm

Artikel-Nr.: 240026 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftquerschnitt 25 mm
    für Radien-Wendeschneidplatten R8 − R12
    Schafthöhe h 25 mm
    Schaftbreite 25 mm
    Gesamtlänge L 125 mm
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 240026 25
    EAN / GTIN 2050001099303
    Herstellernummer 252532-N

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit geschliffener Auflagefläche und Positionierstiften zur Aufnahme von Radien-Wendeschneidplatten.

    Verwendung:

    Zum Drehen von konvexen Radien an Außendurchmessern oder Bohrungen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb