KOMET® Abstechhalter AE

Artikel-Nr.: 240010 AE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ AE
Schafthöhe h 18 mm
Schaftbreite b 11 mm
Gesamtlänge L 125 mm
für Messerhöhe 11 mm
für Messerbreite 0,9 − 2,15 mm
Schneidkantenhöhe d 14 mm
passende Messer, Sicherungsring-Nuten: Nr. 240020 A0,9 bis A2,15
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 240010 AE
EAN / GTIN 4047109015326
Herstellernummer H01 15030

Beschreibung

Ausführung:

Für Messer Nr. 240014240020. Die Messer werden seitlich im geschlitzten Halter gespannt.

Achtung:

Lieferung ohne Messer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb