{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 32 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Bohrtoleranz | H7 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Grund- und Durchgangsloch | |
Innenkühlung | ja | |
für Halter Nr. 239880 − 239940 | 27 − 34,99 | |
Schneidenlänge l1 | 6 mm | |
Kopflänge l | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 1,2 mm/U | |
Produktart | Schneideinsatz zum Reiben |
Artikelnummer | 239826 32 | |
EAN / GTIN | 4047109236301 | |
Herstellernummer | 75J.71.32H7N |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KOMET REAMAX® TS Reibkopf H7 HM ASG3000, TiN, Nenn-⌀ D: 32mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
436,00 €
196,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
335,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
335,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 8 | 8 |
Beschichtung | TiN | unbeschichtet | unbeschichtet |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Kopflänge l | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
Nenn-⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Schneidenlänge l1 | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktart | Schneideinsatz zum Reiben | Schneideinsatz zum Reiben | Schneideinsatz zum Reiben |