Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET REAMAX® TS Reibkopf H7 Cermet ASG3000, DST, Nenn-⌀ D: 18mm

Artikel-Nr.: 239811 18
  • Bohrtoleranz: H7
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Grund- und Durchgangsloch
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ D 18 mm
Beschichtung DST
Bohrtoleranz H7
Verwendung bei Bohrungsart bei Grund- und Durchgangsloch
Innenkühlung ja
für Halter Nr. 239880 − 239940 18 − 19,99
Schneidenlänge l1 6 mm
Kopflänge l 20 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,8 mm/U
Produktart Schneideinsatz zum Reiben

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239811 18
Herstellernummer 75J.93.18H7N

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 750 N/mm²
P
160
Stahl < 900 N/mm²
P
140
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
GGG
K
140
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Reibköpfe geradeverzahnt, fertig geschliffen für Passung H7.
Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie. Nachstellbarkeit im µ-Bereich zur Verschleißkompensation und zur Erreichung kleinster Grundtoleranzen ab IT4. Durchgangsbohrungen bis 5×D möglich.
In Geometrie ASG3000 mit Anschnittwinkel 45° und zusätzlicher Spannut für definierte Spanabführung entlang der Schneide. Für Grundloch- und Durchgangsbohrungen.

Hinweis:

  • Weitere Größen kurzfristig auf Anfrage lieferbar.
  • Passende Halter siehe Nr. 239880239940.
  • Einsatzrichtwerte gelten für Durchgangsbohrungen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KOMET REAMAX® TS Reibkopf H7 Cermet ASG3000, DST, Nenn-⌀ D: 18mm

KOMET REAMAX® TS Reibkopf H7 Cermet ASG3000, DST, Nenn-⌀ D: 18mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
243,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
243,00 €
170,00 €
Anzahl Schneiden Z 6 6 6
Beschichtung DST unbeschichtet unbeschichtet
Innenkühlung ja ja ja
Kopflänge l 20 mm 26 mm 26 mm
Nenn-⌀ D 18 mm 18 mm 18 mm
Schneidenlänge l1 6 mm 12 mm 12 mm
Verwendung bei Bohrungsart bei Grund- und Durchgangsloch bei Durchgangsloch bei Grundloch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb