• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HMSDV 50L Adapter-Aufnahmen für Davenport - Maschinen.

Artikel-Nr.: 2396049
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2396049
EAN / GTIN 7291075120769
Herstellernummer 2396049
L-Nummer L23920 1219

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Schneidbreite max. (CWX) 0.087″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.039″

Merkmal:

  • Schneidbreite max. (CWX): 0.087″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.039″
  • Funktionsbreite (WF): 0.272″

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb