• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGAD 6N Adapter zum Ein- und Abstechen für zweiseitige DO-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2395866
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2395866
    EAN / GTIN 7291075084320
    Herstellernummer 2395866
    L-Nummer L23920 1419

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.35 mm, Schneidbreite min. (CWN) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 50.5 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 5.2 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite max. (CWX) 6.35 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 6 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 50.5 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 50 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb