• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGFHL 26-3TR-D36R Verstärkte Schneidenträger TANG-GRIP-Schneideinsätze zum Einsatz auf Traub- und Index-Maschinen

Artikel-Nr.: 2390829
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANG-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2390829
EAN / GTIN 7291075274196
Herstellernummer 2390829
L-Nummer L23920 2702

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 2.5 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 2.8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 36 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb