• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGFH 28MB-4 Schneidenträger zum Ein- und Abstechen für Spannschäfte anderer Hersteller

Artikel-Nr.: 2390199
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANG-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2390199
EAN / GTIN 7291075254525
Herstellernummer 2390199
L-Nummer L23920 2678

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm, Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 3.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 3.4 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3.7 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb