KOMET® Exzenterverstelleinrichtung 50 mm

Artikel-Nr.: 239010 50
Rabatt
502,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: ABS
  • Aufnahme-Norm: DIN 69871
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ABS® Schaft-⌀ Ds 50 mm
Aufnahme SK 40
Schaft ABS
Aufnahme-Norm DIN 69871
Form ADB
Innenkühlung ja
Auskraglänge A 50 mm
Produktart ABS-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239010 50
EAN / GTIN 4047109003804
Herstellernummer A50 56150

Beschreibung

Ausführung:

  • Verstellweg ±0,25 mm im ⌀. 1 Teilstrich entspricht 0,02 mm im ⌀.

Verwendung:

Für Feinjustierung von Voll- und Feinbohrwerkzeugen.

Lieferumfang:

Auslieferung komplett mit Dichtscheibe und Umbauset für Form AD.

Hinweis:

Weitere Aufnahmen mit ABS® Anbindung auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb