Alternativartikel:

KOMET® Aufnahme, SK 40, ABS® ⌀ d: 50mm

Artikel-Nr.: 239000 50
Rabatt
252,00 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: ABS
  • Aufnahme-Norm: DIN 69871
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min-1
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ABS® Schaft-⌀ Ds 50 mm
Aufnahme SK 40
Schaft ABS
Aufnahme-Norm DIN 69871
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 8000 min-1
Innenkühlung ja
Auskraglänge A 50 mm
Vorsprunglänge L1 30 mm
Produktart ABS-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239000 50
EAN / GTIN 4047109045101
Herstellernummer A50 55150

Beschreibung

Ausführung:

  • Form AD/B
  • Aufnahme gewuchtet auf Q 6,3 bei 8000 1/min.
  • Mit innerer Kühlmittelzuführung.

Norm:

DIN 69871

Lieferumfang:

Auslieferung komplett mit Dichtscheibe und Umbauset für Form AD.

Hinweis:

Weitere Aufnahmen mit ABS® Anbindung auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb