• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paletten-Fahrgestell für Routenzüge

Artikel-Nr.: 23892/7016
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Paletten-Fahrgestell

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 23892/7016
    EAN / GTIN 4017976655338
    Herstellernummer 23892/7016

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken. Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. 3 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern, Naben mit Präzisionskugellager. 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet. 1 Rolle elektrisch leitfähig, Radkörper Polypropylen schwarz, Nabe mit Präzisionskugellager. Unterfahrhöhe: 235 mm

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 1050
    Nutzflächenlänge (mm): 1210
    Nutzflächenbreite (mm): 1010
    Ladeflächenhöhe (mm): 280
    Gesamtlänge (mm): 1255
    Gesamtbreite (mm): 1055
    Gesamthöhe (mm): 327
    Bereifung: Polyamid
    Radgröße (mm): 200 x 50

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb