• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paletten-Fahrgestell für Routenzüge

Artikel-Nr.: 23881
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Paletten-Fahrgestell

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23881
EAN / GTIN 4017976238814
Herstellernummer 23881
L-Nummer L90080 1324

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern, Naben mit Präzisionskugellager. 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet. Unterfahrhöhe: 235 mm

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 1050
Nutzflächenlänge (mm): 1210
Nutzflächenbreite (mm): 810
Ladeflächenhöhe (mm): 280
Gesamtlänge (mm): 1255
Gesamtbreite (mm): 855
Gesamthöhe (mm): 327
Bereifung: Polyamid
Radgröße (mm): 200 x 50

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb