{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ABS® ⌀ d | 25 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Schaft | ABS | |
Aufnahme-Norm | DIN 69893 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A | 50 mm | |
Vorsprunglänge L1 | 24 mm | |
Außen-⌀ d1 | 63 mm | |
Produktart | ABS-Aufnahme |
Artikelnummer | 238500 25 | |
EAN / GTIN | 4067263110989 | |
Herstellernummer | 238500 25 |