{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
Aufnahme | SK 50 | |
Schaft | ABS | |
Aufnahme-Norm | DIN 69871 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 8000 min-1 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A | 60 mm | |
Vorsprunglänge L1 | 22 mm | |
Produktart | ABS-Aufnahme |
Artikelnummer | 238440 50 | |
EAN / GTIN | 4067263110958 | |
Herstellernummer | 238440 50 |