Werkzeug-Set MicroKom BluFlex® 2 6-125 mm

Artikel-Nr.: 238394 6-125
Rabatt
1436,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spindelbereich-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spindelbereich-⌀ 6 mm - 125 mm
Schaft ABS
Innenkühlung ja
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 238394 6-125
EAN / GTIN 4047109222762
Herstellernummer M04 10020

Beschreibung

Lieferumfang:

je 1 Plattenhalter: M05 20101
M05 20151
1 Brücke: M05 80101
1 Kerbzahnkörper: M05 90100
1 Füllstück: M05 90501
je 1 Bohrstange: B05 20100 Gr. ⌀ 6 – 10 mm
B05 20140 Gr. ⌀ 10 – 14 mm
B05 20180 Gr. ⌀ 14 – 18 mm
B05 20220 Gr. ⌀ 18 – 22 mm
B05 20260 Gr. ⌀ 22 – 26 mm
4 Wendeschneidplatten: TOGX 090204EN-14 BK60 Nr. W57 14140.0460
je 2 Wendeschneidplatten: TOGX 140304EN-14 BK60 Nr. W57 26140.0460
TOGX 06T102EN-14 BK60 Nr. W57 04140.0260
WOHX 02T001EL-G12 BK6440 Nr. W00 04120.016440
je 1 Fähnchenschlüssel: L05 01110; L05 01120; L05 01240; L05 01260.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb