KOMET® Feindreheinsatz M302 40

Artikel-Nr.: 238310 40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Feinverstellkopf Nr. 238301 58; 70
Grobverstellweg S 7 mm
Nutzlänge L1 56 mm
Außen-⌀ D1 20 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte TO.X 0902..
Wendeplattenschrauben-Set 239653 8IP7
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 238310 40
EAN / GTIN 4047109082380
Herstellernummer M30 20041

Beschreibung

Ausführung:

Passend dazu: Nr. 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 und 268887 K10.

Hinweis:

Verwendung mit dem passenden Feinverstellkopf B301. Passende Wendeschneidplatten W30 links und W30/W57 in neutraler Ausführung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb