Ausführung:
unmontiert
Beschreibung:
Stahlrohr und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. Schraubkonstruktion. Etagenrahmen variabel einschraubbar, Raster 50 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg. 3 Etagenrahmen passend für je 1 Eurokasten. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 410
Nutzflächenbreite (mm): 610
Etagenhöhen (mm): 238, 538, 838
Tragkraft Etage (kg): 80
Gesamtlänge (mm): 525
Gesamtbreite (mm): 666
Gesamthöhe (mm): 1101
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32
Hinweis:
gem. EN 1757-3