GARANT Wendeschneidplatte CCGT 09T302L, Sorte HB3010

Artikel-Nr.: 237697 HB3010

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    56,16 € / Stück
  • ab 10 Stück
    46,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 09T302L
Sorte HB3010
Schneidstoff HM
Spanbrecher SS
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Feinspindeln

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237697 HB3010
EAN / GTIN 4045197816788
Herstellernummer 237697 HB3010

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
400
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
185
Stahl < 900 N/mm²
P
185
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
Stahl < 55 HRC
H
125
Stahl < 60 HRC
H
100
Stahl < 65 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Geschliffene Wendeplatten für kontrollierten Spanbruch bei Feinbohrarbeiten mit geringem Aufmaß.
Speziell für den gehärteten Stahlbereich, auch für INOX.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb