Aufnahme HW40

Artikel-Nr.: 237651 HW40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: DIN 69871
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung HW40
Außen-⌀ 40 mm
Aufnahme SK 40
Aufnahme-Norm DIN 69871
Form ADB
Innenkühlung ja
Länge L 27 mm
Auskraglänge A-Maß 46 mm
Produktart HW-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237651 HW40
EAN / GTIN 4045197677211
Herstellernummer 237651 HW40

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb