Bohrstange

Artikel-Nr.: 237634
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
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
    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    passende Wendeschneidplatte CC..0602..
    Länge L 72 mm
    Länge 1 105 mm
    ⌀-Bereich 19,75 mm - 25,1 mm
    Produktart Spindelwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 237634
    EAN / GTIN 4045197584236
    Herstellernummer 237634

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schaft-⌀ 16 mm. Mit Innenkühlung.
    L = maximale Ausdrehlänge.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb