Schneidplatte, ⌀ Dmin: 11,9mm

Artikel-Nr.: 237625 11,9
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Mindest-⌀ Dmin 11,9 mm
für Typ D10
maximale Bohrungstiefe 35 mm
Spindelbereich-⌀ 11,9 mm - 14,1 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237625 11,9
EAN / GTIN 4045197681577
Herstellernummer 237625 11,9

Beschreibung

Verwendung:

Für Micro-Ausdrehköpfe Nr. 237495 und Nr. 237498.
Mit Adapter können Schneidplatten Nr. 237625 verwendet werden.
Ausdrehbereich-⌀ 6,9 – 19,1 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb