{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Mindest-⌀ Dmin | 9,9 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Typ | D10 | |
Schaft-⌀ | 7 mm | |
L2 | 35 mm | |
Länge L | 61 mm | |
Spindelbereich-⌀ | 9,9 mm - 19,1 mm | |
Produktart | Spindelwerkzeug |
Artikelnummer | 237624 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197681522 | |
Herstellernummer | 237624 9,9 |