Schneideinsatz 6,9 mm

Artikel-Nr.: 237621 6,9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

6,9 mm
Schaft-⌀ 7 mm
Länge L 25,4 mm
Spindelbereich-⌀ 6,9 mm - 12,1 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237621 6,9
EAN / GTIN 4045197681508
Herstellernummer 237621 6,9

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
240
Alu (kurzspanend)
N
240
Alu > 10% Si
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 750 N/mm²
P
210
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
80
Stahl < 60 HRC
H
70
Stahl < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
150
CuZn
N
290
Graphit, GFK, CFK
N
100
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Micro-Ausdrehköpfe.
Schaft-⌀ 7 mm für direkte Aufnahme im Kopf Nr. 237495 und 237498.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb