Zweischneider ER ER40

Artikel-Nr.: 237609 ER40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Anbindung ER40
passende Wendeschneidplatte CC..1204..
Nutzlänge L1 85 mm
Spindelbereich-⌀ 65,5 mm - 87,1 mm
Wendeplattenschraube 219864
Produktart Zweischneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237609 ER40
EAN / GTIN 4045197778925
Herstellernummer 237609 ER40

Beschreibung

Ausführung:

Der Zweischneiderkopf besteht aus Grundkörper und Wendeplattenhalter.
Einfache Anbindung mit ER-Spannzangenfutter durch integrierten Konus.
Schneiden einzeln verstellbar.

Verwendung:

Zum Aufbohren bestehender Bohrungen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb