Ausführung:
Bohrstangen und Zubehör im Koffer. Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im ⌀.
⌀-Einstellung mit geringstem Umkehrspiel.
Für ⌀ 9,75 – 88,1 mm
Verwendung:
Für Ausdrehstähle mit Schaft-⌀ 16 mm und Feinbohrbrücken. Mit ISO-Wendeplatten Typ CC..0602...
Lieferumfang:
je 1 Bohrstange (max. Ausdrehlänge): Nr.
237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr.
237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
Nr.
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr.
237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
je 1 Bohrstange(max. Ausdrehlänge): Nr.
237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Nr.
237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 Wendeplattenhalter zur Brücke: Nr.
2375651 Wendeplatte: Nr.
260052 Gr. CU7010 (CCMT 060204)
Ersatzteil:
Wendeplattenschraube Nr.
219830.
Empfehlung: